IR15X20X23-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR15X20X23-XL
Rubix:821501590022
fabricante:0000209070000
EAN:4012802711318
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR15X20X23-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 Sin IVA
/ unidad
14,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días