Referencias
INA:LR40X45X16,5
Rubix:821604010022
fabricante:0000222500000
EAN:4012801174602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
Detalles de producto : LR40X45X16,5
Anillo interior LR, cilíndrico
Inner ring LR, cylindrical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,17 € Sin IVA
/ unidad
15,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días