357

Tapered Roller Bearing Inner Race

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:357
Rubix:500035700001
EAN:0053893011226
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura21.692 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 357


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura21.692 mm
Holgura del rodamientocn
Materialstamped steel (cage)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,09 Sin IVA
/ unidad
199,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días