IR150X165X40-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR150X165X40-XL
Rubix:821515010022
fabricante:0000241470000
EAN:4012802455335
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR150X165X40-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,77 Sin IVA
/ unidad
225,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días