LBC4-0107

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:LBC4-0107
Rubix:798930099000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior312 mm
Anchura220 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LBC4-0107


Los aros interiores para rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos se suministran como componentes separados. Esto permite una total intercambiabilidad de los aros interiores, y se mantiene el juego radial. Un aro interior también puede combinarse con un aro exterior con un conjunto de rodillos y jaula para crear un rodamiento completo. Al no tener pestañas, los aros interiores pueden admitir desplazamiento axial en ambos sentidos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior312 mm
Anchura220 mm
Holgura del rodamientoc4
Materialbearing steel
2566,09 Sin IVA
/ unidad
3104,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días