Referencias
INA:IR40X48X22-EGS
Rubix:799062836000
fabricante:0001066230000
EAN:4012802697384


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : IR40X48X22-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,57 € Sin IVA
/ unidad
39,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días