Referencias
INA:IR110X120X30-XL
Rubix:821511010022
fabricante:0000237870000
EAN:4012802043426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR110X120X30-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,43 € Sin IVA
/ unidad
127,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días