IR 100X110X40

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 100X110X40
Rubix:798796540000
fabricante:9562
EAN:7316571081878
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 100X110X40


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x110x110 mm
Peso neto505 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
133,92 € Sin IVA
/ unidad
162,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días