Referencias
SKF:IR 25X29X20
Rubix:821502507010
fabricante:9642
EAN:7316577125187


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR 25 29 20
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x29x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días