IR100X110X30-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR100X110X30-EGS
Rubix:799057679000
fabricante:0002419030000
EAN:4012802310337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR100X110X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto371 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
108,10 € Sin IVA
/ unidad
130,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días