Referencias
Timken:4395
Rubix:500439500001
EAN:0053893140810





Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.07 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.043 mm |
| Anchura | 90.043 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4395
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Típicamente se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42.07 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.043 mm |
| Anchura | 90.043 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,91 € Sin IVA
/ unidad
261,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días