IR45X50X25,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR45X50X25,5-XL
Rubix:821504520022
fabricante:0000224620000
EAN:4012802044409
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura25.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR45X50X25,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura25.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,15 Sin IVA
/ unidad
23,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días