IR25X32X22-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR25X32X22-XL
Rubix:821502598022
fabricante:0000217250000
EAN:4054369079777
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR25X32X22-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,25 Sin IVA
/ unidad
18,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días