Referencias
INA:IR9X12X12-XL
Rubix:821500910022
fabricante:0000203030000
EAN:4012802711028

Documentos
Detalles de producto : IR9X12X12-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,20 € Sin IVA
/ unidad
7,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días