IR14X17X17-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR14X17X17-XL
Rubix:821501410022
fabricante:0000207450000
EAN:4047643172233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR14X17X17-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
8,99 € Sin IVA
/ unidad
10,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días