IR45X55X22-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR45X55X22-EGS
Rubix:821504581022
fabricante:0006657970000
EAN:4012802693096
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR45X55X22-EGS


Anillo interior IR..-EGS, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x55x55 mm
Peso neto130 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,63 Sin IVA
/ unidad
44,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días