Referencias
SKF:IR 90X105X35
Rubix:821509040010
fabricante:9802
EAN:7316577123404


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR 90 105 35
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 610 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,13 € Sin IVA
/ unidad
113,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días