IR65X75X28-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR65X75X28-EGS
Rubix:799089235000
fabricante:0000972500000
EAN:4012802130058
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR65X75X28-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x75x75 mm
Peso neto233 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,95 Sin IVA
/ unidad
62,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días