Referencias
INA:IR170X185X45-EGS
Rubix:799041515000
fabricante:0002862810000
EAN:4012802268287


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : IR170X185X45-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x185x185 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1417 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,98 € Sin IVA
/ unidad
382,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días