Referencias
SKF:IR 10X14X13
Rubix:798796537000
fabricante:9558
EAN:7316577123497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : IR 10X14X13
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días