Referencias
Timken:29580
Rubix:502958000001
EAN:0053893237190





Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 29580
Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales y separables: el conjunto cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.345 kg |
| Material | acero estampado (jaula) |
| Orificio | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,09 € Sin IVA
/ unidad
191,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días