Referencias
INA:IR50X58X22-XL
Rubix:821505040022
fabricante:0000226670000
EAN:4012802044492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : IR50X58X22-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,35 € Sin IVA
/ unidad
27,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días