Referencias
SKF:IR 17X20X30.5
Rubix:798796518000
fabricante:345001
EAN:7316573955474


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 30.5 mm |
Detalles de producto : IR 17X20X30.5
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,5x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 30.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,05 € Sin IVA
/ unidad
17,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días