Referencias
INA:IR60X68X35-XL
Rubix:821506020022
fabricante:0000229000000
EAN:4012802587807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR60X68X35-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € Sin IVA
/ unidad
41,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h