Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM807012, Diámetro exterior: 105 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 29 mm

Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JHM807012
Rubix:580701200001
fabricante:100111632
EAN:0053893693385
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JHM 807012


Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Cualidades

Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.

Aplicaciones

Máquina-herramienta, automotriz

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso con embalaje514,8 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.5 kg
Seriehm807000
Materialsteel
Anchura de rodamiento total37 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r202000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr162000 N
83,95 € Sin IVA
/ unidad
101,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas