Rodamiento de rodillos cónicos Timken 93825, Diámetro exterior: 317.5 mm | Diámetro interior: 209.55 mm | Anchura: 63.5 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 93800

Ver información técnica

Referencias

Timken:93825
Rubix:509382500001
fabricante:100024889
EAN:0053893444109
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior209.55 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 93825


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Típicamente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero prensado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63,5x261,239x261,239 mm
Peso neto10751 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)311,15x311,15x69,85 mm
Peso con embalaje10751 g
Diámetro interior209.55 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serie93000
Materialacero
Jaulaacero
1881,90 Sin IVA
/ unidad
2277,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas