Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM67010, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 11.811 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:LM67010
Rubix:506701000001
fabricante:100036682
EAN:0053893361581
Tapered Roller Bearing - LM67010-20082

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura11.811 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LM 67010


Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden "setearse" al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el labio mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y ubicados contra el labio mayor del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x27 mm
Peso neto1300 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso con embalaje61,2 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura11.811 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.2 kg
Serielm67000
Anchura de rodamiento total15.875 mm
NormaISO
Carga estática básica, radial - C0r44600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46700 N
10,69 Sin IVA
/ unidad
12,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas