Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA13687, Diámetro interior: 38.1 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:NA13687
Rubix:501368701001
fabricante:100028531
EAN:0053893179476
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Anchura19.05 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 13687


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,4x71,4x26,9 mm
Peso con embalaje202,8 g
Diámetro interior38.1 mm
Anchura19.05 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.661 kg
Serie13600
Anchura de rodamiento total19.05 mm
Carga estática básica, radial - C0r67900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,97 Sin IVA
/ unidad
352,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas