Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32034 X/DF, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 114 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32034 X/DF
Rubix:798790462000
fabricante:37773
EAN:7316570126228


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 114 mm |
Detalles de producto : 32034 X/DF
Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - norma métrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21763 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 114 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320x |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 114 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1830 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1071 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4571,58 € Sin IVA
/ unidad
5531,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días