Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32209, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 24.75 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32209

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:32209
Rubix:032209000001
fabricante:100051377
EAN:0053893430898
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura24.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32209


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32209 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso con embalaje596,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura24.75 mm
Holgura del rodamientocn
49,98 € Sin IVA
/ unidad
60,48 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas