Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:475367
Rubix:065140120038
fabricante:475367


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 65 140 12 475367
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso ante una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes expuestos a suciedad moderada, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,89 € Sin IVA
/ unidad
86,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días