Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412982
Rubix:120150108038
fabricante:40412982


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 120 150 10 72NBR 40412982
40412982 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,66 € Sin IVA
/ unidad
152,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días