Referencias
SKF:115X150X12 HMSA10 V
Rubix:799152377000
fabricante:522502
EAN:7316573386742


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 115X150X12 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,72 € Sin IVA
/ unidad
46,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días