Referencias
Dichtomatik:67092937
Rubix:799075478000
fabricante:67092937

Detalles de producto : WAOK 80,0X 90,0X 5,0 NB7034
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
