Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD3 45,00 70,00 10,00 902
Rubix:798390066000
fabricante:40413559


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUD3 45 70 10 72NBR 40413559
Sello para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días