Referencias
INA:GS89308
Rubix:822430804022
fabricante:0000246780000
EAN:4012802712650


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Detalles de producto : GS89308
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Grosor | 7.5 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,30 € Sin IVA
/ unidad
94,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días