Referencias
NSK:SR100/9.5-KIT+J
Rubix:798244631000
EAN:00029176800603
Documentos
Detalles de producto : SR100X9,5-KIT
El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Cualidades
Anillo de fijación para soportes partidos ( Plummer-Block) que actuen como apoyo fijo del eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € Sin IVA
/ unidad
13,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días