Referencias

SKF:AS 1730
Rubix:798796592000
fabricante:534
EAN:7316570981704
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS 1730


Las arandelas universales delgadas para rodamientos axiales de agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero para muelles y endurecidas, y ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura. Las arandelas pueden aportar soluciones rentables si los componentes adyacentes de la máquina no están endurecidos, pero cuentan con una rigidez adecuada, y los requisitos de desviación son moderados. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x30x30 mm
Peso neto3,6 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura1 mm
Grosor1 mm
Materialacero para rodamientos
1,06 € Sin IVA
/ unidad
1,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días