Referencias
SKF:TMAS 100-070
Rubix:798146945000
EAN:7316571104744





Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : TMAS 100-070
Para las máquinas con un tren de transmisión dividida, la alineación exacta, por ejemplo, B. motor y el motor, requisito básico para un funcionamiento sin problemas. Con las cuñas de la serie TMAS las máquinas se pueden alinear óptimamente en altura. Están disponibles en cinco tamaños diferentes y 10 espesores diferentes.
∙ Fabricadas en acero resistente a la corrosión
∙ Fáciles de colocar y retirar
∙ Pequeña gradación de grosor
∙ Marcado del grosor en cada disco
∙ Totalmente libres de rebabas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Grosor | 0.7 mm |
| Material | stainless steel (grade 304s31) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,70 € Sin IVA
/ unidad
51,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días