Referencias
INA:WS81114
Rubix:822411406022
fabricante:0000254020000
EAN:4012802713039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 5.25 mm |
Detalles de producto : WS81114
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 5.25 mm |
| Grosor | 5.25 mm |
| Material | through-hardening rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días