Referencias
INA:WS81256
Rubix:798401605000
fabricante:0000235580000
EAN:4047643148023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 375 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : WS81256
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x375x375 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9200 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 375 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Grosor | 24 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2074,94 € Sin IVA
/ unidad
2510,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días