Referencias
Bosch:06019N4302
Rubix:799336978000
fabricante:06019N4302
EAN:4053423503234





Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA PRO GWS18V-11PS 2X5,0AH
La PRO GWS18V-11PS ofrece funciones versátiles de protección del usuario, incluido KickBack Control, Intelligent Brake System, protección contra rearranque e interruptor tipo palanca. Esta amoladora inalámbrica de alto rendimiento ofrece el equivalente a 1100 W de potencia de red. Es extremadamente robusta, lo que garantiza una larga vida útil. La PRO GWS18V-11PS es ergonómica y fácil de usar gracias a su empuñadura larga y estrecha, mientras que la cómoda empuñadura antivibración evita la fatiga. También cuenta con una caperuza protectora sin llave y una tuerca que facilitan y hacen más cómodo el trabajo. Además, ofrece una mayor flexibilidad con la empuñadura ergonómica giratoria, que hace más cómodo tanto el corte como el amolado. La PRO GWS18V-11PS está diseñada para cortar armaduras, metal y chapa, y para amolar metal. Está optimizada para baterías Bosch de alto rendimiento. La PRO GWS18V-11PS cuenta con una robusta brida metálica y selección de velocidad de 6 posiciones.
Cualidades
•Ergonomía superior para un corte y amolado cómodos con una empuñadura giratoria
Funciones de protección versátiles con control de contragolpe, un sistema de frenado inteligente e interruptor tipo palanca
Alto rendimiento con 1100 W de potencia de red
Ergonómica y fácil de usar gracias a una empuñadura larga y estrecha
Evita la fatiga con una cómoda empuñadura antivibración
Funciones de protección versátiles con control de contragolpe, un sistema de frenado inteligente e interruptor tipo palanca
Alto rendimiento con 1100 W de potencia de red
Ergonómica y fácil de usar gracias a una empuñadura larga y estrecha
Evita la fatiga con una cómoda empuñadura antivibración
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | gws18v-11ps |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,70 € Sin IVA
/ unidad
512,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días