Referencias
MAPA:529-9
Rubix:799223226000
fabricante:34529429
EAN:3245425294291

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 ADVANTECH 529 BLANCO NITRILO
Guante de nitrilo blanco con acabado clorado. Puño enrollado. Longitud : 30 cm.
Normas : EN ISO 374-1:2016 Type B_JKT, EN ISO 374-5 : 2016, EN 421
Normas : EN ISO 374-1:2016 Type B_JKT, EN ISO 374-5 : 2016, EN 421
Cualidades
Proceso de fabricación que asegura el control de un nivel muy bajo de contaminantes : tasa particulada, residuos no volátiles, extractibles => compatibilidad clase ISO 5 (Clase M3.5). Propiedades antiestáticas de una formulación 100% nitriloProtección contra las salpicaduras accidentales de productos químicos. Recomendado para personas sensibilizadas a las proteínas del látex natural.
Aplicaciones
Entornos controlados : protección del producto manipulado.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | jkt |
| Material Principal | nitrilo |
| Grosor | 0.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,58 € Sin IVA
/ unidad
39,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
