GUANTE T-8 ULTRANEO 341 [EX-NEOTEX]

UltraNeo 341

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
MAPA:34341148
Rubix:798533311000
fabricante:34341148
EAN:3245423411287
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8
Longitud380 mm
Valor de protección químicaaclmns
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANEO 341 [EX-NEOTEX]


El conforta al servicio de la protección química estándar. Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Adaptado al uso de larga duración; confort del soporte textil interior. Duración de vida superior para trabajos pesados: buena resistencia mecánica. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.

Cualidades

Suitable for long-term wearing. Comfort of the interior textile support. Long life for heavy work: good mechanical resistance. Protection of the forearm.

Aplicaciones

Industria química, automovilística y limpieza de mantenimiento industrial entre otras.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud380 mm
Valor de protección químicaaclmns
Material Principalneopreno
ESDno
Grosor1.45 mm
Estilo de puñobrazalete feston
Materialneopreno y látex natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 Sin IVA
/ unidad
21,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)