Referencias
Tegera:8162-7
Rubix:799049020000
EAN:7340118400471

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 8162
Este guante de látex natural altamente resistente de 1.3 mm/51 mil ofrece un alto nivel de protección y buena flexibilidad. El forro de algodón proporciona comodidad y el patrón en las manos asegura un agarre particularmente bueno. Los guantes son extra largos y están disponibles en dos colores, azul y naranja. Para naranja elija 8163.
Cualidades
Resiste calor por contacto hasta 250°C, Aprobado para el manejo de alimentos, Dedos precurvados, Repelente al agua y al aceite, Impermeable
Aplicaciones
Pesca, Trabajos en la industria pesquera, Manipulación de alimentos, Trabajos en caliente, Trabajos marinos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | aklpt |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 72 paquete |
| Color | azul |
| Grosor | 1.3 mm |
| Material | algodón, interlock (forro);látex (recubrimiento) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h