880429 GUANTE G-NIT T-9 MAX CHEM UE6

Guantes g-nit max chem

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:880429
Rubix:798727853000
EAN:3660338338366
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud300 mm
Valor de protección químicaakl
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 880429 GUANTE G-NIT T-9 MAX CHEM UE6


Guantes de nitrilo en soporte de poliamida. Calibre 18. Recubrimiento de nitrilo en todo el guante, doble recubrimiento en espuma de nitrilo para asegurar un agarre óptimo en ambiente graso. Longitud 30 cm. Bolsa de 6 pares / Caja de cartón de 72 pares. APLICACIONES Manipulación de productos químicos, pinturas, tintas y colas. Manipulación de objetos grasos y aceitosos. VENTAJAS Muy buena destreza y sensibilidad táctil.

Cualidades

• Very good dexterity and tactile sensitivity

Aplicaciones

• Handling of chemical products, paints, inks and adhesives
• Handling of greasy and oily objects
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud300 mm
Valor de protección químicaakl
Material Principalnitrilo
ESDno
Colornegro
Materialnitrilo en soporte de poliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 Sin IVA
/ unidad
10,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)