Referencias
Uvex:6022407
Rubix:799010583000
fabricante:6022407
EAN:4048612002896

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 RUBIFLEX S NB35B
Rubiflex S NB35B es un guante de protección química muy ligero que combina una protección eficaz con una flexibilidad y facilidad de uso excepcionales. Su forro de algodón interlock garantiza el confort y regula la temperatura interna de los guantes. Se adapta perfectamente a las manos gracias a su diseño ergonómico.
Cualidades
Forma anatómica. Muy flexible y muy ligera. Buenas propiedades mecánicas. Buena resistencia a numerosos productos químicos. Sensibilidad notable. Forro que absorbe bien la transpiración.
Aplicaciones
Industria química. Industria del automóvil. Talleres de pintura. Laboratorios.
Cualidades
Forma anatómica. Muy flexible y muy ligera. Buenas propiedades mecánicas. Buena resistencia a numerosos productos químicos. Sensibilidad notable. Forro que absorbe bien la transpiración.
Aplicaciones
Industria química. Industria del automóvil. Talleres de pintura. Laboratorios.
Cualidades
Forma anatómica. Muy flexible y muy ligera. Buenas propiedades mecánicas. Buena resistencia a numerosos productos químicos. Sensibilidad notable. Forro que absorbe bien la transpiración.
Aplicaciones
Industria química. Industria del automóvil. Talleres de pintura. Laboratorios.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | algodón |
| Color | azul |
| Grosor | 0.4 mm |
| Material | algodón entrelazado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
