Referencias
Honeywell:NK803/8M
Rubix:798706703000
EAN:8713223167109

Detalles de producto : NK803 T-8
La serie de guantes con soporte NK803 "NitriKnit" está fabricada con Nitrilo sobre forro de punto Interlock. El El forro de punto interlock proporciona al guante una mayor comodidad para el usuario y una mejor resistencia a los desgarros y abrasiones. La parte de la mano está tratada con un agente antibacteriano y anti-moho. La serie NK803 es ideal para la manipulación general, especialmente cuando se trata de disolventes, productos cáusticos y grasas animales.
Cualidades
The formulation of the nitrile has been chosen for its resistance to mechanical, its flexibility and its resistance to a large number of chemical products.
Aplicaciones
Ideal para la manipulación general, especialmente cuando se trata de disolventes, productos cáusticos y grasas animales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 304x142x11,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 88 g |
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 300 mm |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | azul |
| Grosor | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,86 € Sin IVA
/ unidad
9,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
