ALICATE UNIVERSAL VDE 180 MM

Alicates universales de fuerza VDE con mango varios componentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:02 06 180
Rubix:798927070000
EAN:4003773010012
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte11.5 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL VDE 180 MM


Alicate universal de fuerza VDE, cabeza cromada

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas con zonas prensoras para material plano y redondo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Filos de corte templados por inducción adicionalmente (63 HRC) y con gran ampliación de potencia, 35% de ahorro de fuerza gracias a relaciones de palanca mejoradas, frente a alicates universales normales de la misma longitud, es decir, adecuado para todos los alambres, incluido cuerda de piano, y para el máximo esfuerzo continuo. Con empuñadura y rotulación inyectada.
Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales. Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro. Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada. Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x65x20 mm
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte11.5 mm
Longitud180 mm
Materialacero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido en aceite mediante múltiples etapas
Peso247 g
45,43 € Sin IVA
/ unidad
54,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días