Referencias
Facom:183AE.20VE
Rubix:798934372000
EAN:3662424099694

Detalles de producto : ALICATE BOCAS SEMIRREDONDAS LARGAS 1000 V
• Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al fin del ciclo de fabricación.
• Ergonomía optimizada y menor ezfuerzo de uso gracias al muelle de retorno amovible.
• Renuras pelacables 1,5 - 2 y 4 mm²
• Ranuras engatillado de alambre de cobre 1,5 - 2 y 4 mm²
• Cortacable estándar 1.6 mm - 160kg/mm²
• Ranura estándar para tubo
• Bocas extra largas, delgadas y dentadas.
ALICATE BOCAS SEMIRREDONDAS LARGAS 1000V
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Longitud del pitorro | 55 mm |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,60 € Sin IVA
/ unidad
51,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días